23948CAMW507

NSK
23948CAMW507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 320 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068226
No. Fabricante 23948CAMW507
Precio6,296.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23948CAMW507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 320 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068226
No. Fabricante 23948CAMW507
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
Precio6,296.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23948CAMW507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    795000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1300000 N
  • RPM máximas (grasa)
    950 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    239
  • Número de Upc del fabricante
    029176827495
  • UPC_NO
    029176827495
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    29.87 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 239
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo