23960EMBW507C08

Timken
23960EMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 420 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068264
No. Fabricante 23960EMBW507C08
Precio14,637.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23960EMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 420 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068264
No. Fabricante 23960EMBW507C08
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
Precio14,637.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23960 W33 BR BRG
  • (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    239
  • Número de Upc del fabricante
    087796032279
  • UPC_NO
    087796032279
  • Peso
    84.31 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos