23992CAMP55W507

NSK
23992CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068311
No. Fabricante 23992CAMP55W507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23992CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068311
No. Fabricante 23992CAMP55W507
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23992CAMP55W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    460 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    239
  • Número de Upc del fabricante
    029176792953
  • UPC_NO
    029176792953
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    231.49 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo