BCE 24040  CCW33

SKF
ECB 24040 CCW33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068330
No. Fabricante ECB 24040 CCW33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ECB 24040 CCW33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068330
No. Fabricante ECB 24040 CCW33

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BCE 24040 CC/W33 BRG.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Ancho general
    109 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    0
  • UPC_NO
    7316571348124
  • Peso
    67.48 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos