24052CAMW507

NSK
24052CAMW507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068360
No. Fabricante 24052CAMW507
Precio15,914.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24052CAMW507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068360
No. Fabricante 24052CAMW507
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
Precio15,914.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24052CAMW507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    2270000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    3500000 N
  • RPM máximas (grasa)
    630 rpm
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    140 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    240
  • Número de Upc del fabricante
    029176091278
  • UPC_NO
    029176091278
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    165.35 lb
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 240, Nsk Hps: capacidad de alto rendimiento
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo