Motion
24056BK30MB

FAG (Schaeffler)
24056BK30MB

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00068381
No. Fabricante 24056BK30MB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24056BK30MB

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00068381
No. Fabricante 24056BK30MB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO ESFÉRICO DE DOBLE FILA 24056-B-K30-MB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4012801301626
  • Peso
    147.40 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos