24060CAMC3W507

NSK
24060CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068407
No. Fabricante 24060CAMC3W507
Precio37,929.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24060CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068407
No. Fabricante 24060CAMC3W507
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
Precio37,929.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24060 CAM E4 C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    2890000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    4600000 N
  • RPM máximas (grasa)
    530 rpm
  • RPM Máx.
    710 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    240
  • Número de Upc del fabricante
    029176022821
  • UPC_NO
    029176022821
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    92.8784 kg
  • Velocidad máxima
    710 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 240, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo