24084-B-MB-C3

FAG (Schaeffler)
24084-B-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 620 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068443
No. Fabricante 24084-B-MB-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24084-B-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 620 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068443
No. Fabricante 24084-B-MB-C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24084-B-MB-C3 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    420 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    880 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4012801301954
  • Peso
    457.60 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos