24128CW507

NSK
24128CW507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068470
No. Fabricante 24128CW507
Precio3,318.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24128CW507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068470
No. Fabricante 24128CW507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,318.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24128CW507

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    840000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1160000 N
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    241
  • Número de Upc del fabricante
    029176819698
  • UPC_NO
    029176819698
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    28.66 lb
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 241 , W507: E4 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + especificación especial de embalaje para evitar daños en el envío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo