24148-E1
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068500
No. Fabricante 24148-E1
Price$20,055.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068500
No. Fabricante 24148-E1
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
Price$20,055.37/each

Descripción general

Descripción del fabricante
24148-BE-XL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012802627190
  • Peso
    182.60 lb
  • Velocidad máxima
    1.470 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo