Motion
24180BK30
Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 650 mm D.E., 250 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00068534
No. Fabricante 24180BK30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 650 mm D.E., 250 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00068534
No. Fabricante 24180BK30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO DE DOBLE HILERA 24180BK30

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    400 mm
  • Diámetro exterior
    650 mm
  • Ancho general
    250 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801303682
  • Peso
    693.00 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo