24168BK30W33

NTN
24168BK30W33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00068562
No. Fabricante 24168BK30W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24168BK30W33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00068562
No. Fabricante 24168BK30W33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24168BK30W33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    580 mm
  • Ancho general
    243 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    680 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Serie
    241
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792911
  • UPC_NO
    4547359792911
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    584.224 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo