I-26310 CAM2/W33

SKF
I-26310 CAM2/W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068584
No. Fabricante I-26310 CAM2/W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
I-26310 CAM2/W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068584
No. Fabricante I-26310 CAM2/W33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
I 26310 CAM2 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    380 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    0
  • UPC_NO
    7316576603976
  • Peso
    154.32 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos