29322RNFY

JTEKT Koyo
29322RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 110 mm, 190 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #00068643
No. Fabricante 29322RNFY
Precio2,939.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29322RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 110 mm, 190 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #00068643
No. Fabricante 29322RNFY
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
Precio2,939.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29322RN AF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Capacidad de carga estática
    1690 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    628 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    5.67 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo