Descripción general
Descripción del fabricante
29326 E BRG
Especificaciones
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior225 mm
- Ancho general225 mm
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo separableCojinete separable
- Radio de filete2.00 mm
- Serie293
- Número de Upc del fabricante029176102172
- País de origenJP
- UPC_NO029176102172
- Código de armonización8482300080
- Peso19.84 lb
- Capacidad de carga dinámica radial740000 N
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación