23192 CA/C08W33VE554E

SKF
23192 CA/C08W33VE554E

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00068658
No. Fabricante 23192 CA/C08W33VE554E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23192 CA/C08W33VE554E

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00068658
No. Fabricante 23192 CA/C08W33VE554E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23192 CA C08 W33 VE554E BRG
  • Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, jaula de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), 3 agujeros de elevación con anillos en la cara lateral del anillo exterior. Un lado

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    460 mm
  • Diámetro exterior
    760 mm
  • Ancho general
    240 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    320 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    231
  • Número de Upc del fabricante
    7316577731982
  • UPC_NO
    7316577731982
  • Peso
    1051.38 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, jaula de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), 3 agujeros de elevación con anillos en la cara lateral del anillo exterior. Un lado
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos