29330RNFY

JTEKT Koyo
29330RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 250 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #00068665
No. Fabricante 29330RNFY
Precio2,390.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29330RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 250 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #00068665
No. Fabricante 29330RNFY
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
Su precio$2,390.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29330RN AF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Capacidad de carga estática
    2740 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    965 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    11.7 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo