29334NFY

JTEKT Koyo
29334NFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 280 mm OD, 67 mm Ancho
Artículo MI #00068675
No. Fabricante 29334NFY
Precio5,568.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29334NFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 280 mm OD, 67 mm Ancho
Artículo MI #00068675
No. Fabricante 29334NFY
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
Precio5,568.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29334N AF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Capacidad de carga estática
    3180 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    1190 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    15.4 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo