29338E

NSK
29338E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 190 mm, 320 mm OD, 320 mm Ancho
Artículo MI #00068681
No. Fabricante 29338E
Precio8,236.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29338E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 190 mm, 320 mm OD, 320 mm Ancho
Artículo MI #00068681
No. Fabricante 29338E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,236.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29338 E BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    320 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    293
  • Número de Upc del fabricante
    029176102332
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176102332
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    52.91 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1370000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo