29424RNFY

JTEKT Koyo
29424RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 120 mm, 250 mm OD, 78 mm Ancho
Artículo MI #00068687
No. Fabricante 29424RNFY
Precio4,862.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29424RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 120 mm, 250 mm OD, 78 mm Ancho
Artículo MI #00068687
No. Fabricante 29424RNFY
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
Precio4,862.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29424RN AF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Capacidad de carga estática
    3270 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    1300 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    18.5 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo