29430-E1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #00068702
No. Fabricante 29430-E1
Precio8,792.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #00068702
No. Fabricante 29430-E1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,792.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29430-E1-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4012802190588
  • Peso
    63.36 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos