29430RNFY

JTEKT Koyo
29430RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 90 mm Ancho
Artículo MI #00068704
No. Fabricante 29430RNFY
Precio4,903.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29430RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 90 mm Ancho
Artículo MI #00068704
No. Fabricante 29430RNFY
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
Su precio$4,903.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29430RN AF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Capacidad de carga estática
    4620 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    1730 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    29.6 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo