Motion
29352-E1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 260 mm, 420 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #00068705
No. Fabricante 29352-E1
Precio15,188.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 260 mm, 420 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #00068705
No. Fabricante 29352-E1
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
Su precio$15,188.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29352-E1-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    4 mm
  • Serie
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4012802190106
  • Peso
    108.68 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2550 kN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos