Motion
29360M

NSK
29360M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 300 mm, 480 mm OD, 480 mm Ancho
Artículo MI #00068712
No. Fabricante 29360M
Precio47,825.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29360M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 300 mm, 480 mm OD, 480 mm Ancho
Artículo MI #00068712
No. Fabricante 29360M
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
Precio47,825.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29360 M BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    480 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    710 rpm
  • Radio de filete
    0.1570 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176011078
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176011078
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    163.142 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49233171 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo