29360E

NTN
29360E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 300 mm, 480 mm OD, 109 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #00068714
No. Fabricante 29360E
Precio23,487.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29360E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 300 mm, 480 mm OD, 109 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #00068714
No. Fabricante 29360E
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
Precio23,487.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29360E RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    109 mm
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Autorización interna
    CN
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • RPM Máx.
    730 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Serie
    293
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520483616
  • UPC_NO
    3413520483616
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    151.457 lb
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    595000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo