29364M

NSK
29364M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 320 mm, 500 mm OD, 500 mm Ancho
Artículo MI #00068718
No. Fabricante 29364M
Precio44,062.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29364M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 320 mm, 500 mm OD, 500 mm Ancho
Artículo MI #00068718
No. Fabricante 29364M
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
Precio44,062.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29364 M BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    500 mm
  • Ancho general
    500 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    670 rpm
  • Radio de filete
    0.1570 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176011085
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176011085
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    169.756 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50132407 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo