241/670-BEA-XL-K30-MB1-C3

FAG (Schaeffler)
241/670-BEA-XL-K30-MB1-C3

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 1090 mm D.E., 412 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00068722
No. Fabricante 241/670-BEA-XL-K30-MB1-C3
Precio360,121.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
241/670-BEA-XL-K30-MB1-C3

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 1090 mm D.E., 412 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00068722
No. Fabricante 241/670-BEA-XL-K30-MB1-C3
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
Precio360,121.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
241/670-BEA-XL-K30-MB1-C3 ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Diámetro interno
    670 mm
  • Diámetro exterior
    1090 mm
  • Ancho general
    412 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Radio de filete
    6 mm
  • Serie
    241
  • Peso
    3302.521 lb
  • Velocidad máxima
    430 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 241..-BEA, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos