Motion
29372

SKF
29372

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 360 mm, 560 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00068726
No. Fabricante 29372
Precio63,672.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29372

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 360 mm, 560 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00068726
No. Fabricante 29372
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
Precio63,672.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29372 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    360 mm
  • Diámetro exterior
    560 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga estática
    2607784 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    620473 lbf
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Serie
    293
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316570017991
  • Peso
    243.0 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    620200 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos