29414RNFY

JTEKT Koyo
29414RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #00068748
No. Fabricante 29414RNFY
Precio2,276.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29414RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #00068748
No. Fabricante 29414RNFY
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
Precio2,276.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29414RN AF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Capacidad de carga estática
    1100 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    485 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    4.16 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo