29424E

NSK
29424E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 120 mm, 250 mm OD, 250 mm Ancho
Artículo MI #00068779
No. Fabricante 29424E
Precio5,176.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29424E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 120 mm, 250 mm OD, 250 mm Ancho
Artículo MI #00068779
No. Fabricante 29424E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,176.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29424E COJINETE DE RODILLOS DE EMPUJE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    250 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    294
  • Número de Upc del fabricante
    029176102318
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176102318
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    37.92 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1160000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo