Motion
29430E

NSK
29430E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 300 mm Ancho
Artículo MI #00068792
No. Fabricante 29430E
Precio7,992.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29430E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 300 mm OD, 300 mm Ancho
Artículo MI #00068792
No. Fabricante 29430E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,992.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29430 E BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    300 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    029176102363
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176102363
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    62.83 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo