29438RNFY

JTEKT Koyo
29438RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 190 mm, 380 mm OD, 115 mm Ancho
Artículo MI #00068810
No. Fabricante 29438RNFY
Precio10,281.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29438RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 190 mm, 380 mm OD, 115 mm Ancho
Artículo MI #00068810
No. Fabricante 29438RNFY
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
Su precio$10,281.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29438RN AF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    380 mm
  • Ancho general
    115 mm
  • Capacidad de carga estática
    7690 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    2790 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    61.4 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo