29440M

NSK
29440M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 200 mm, 400 mm OD, 400 mm Ancho
Artículo MI #00068820
No. Fabricante 29440M
Precio19,034.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29440M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 200 mm, 400 mm OD, 400 mm Ancho
Artículo MI #00068820
No. Fabricante 29440M
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
Precio19,034.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29440M BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    400 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Radio de filete
    0.1570 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176011207
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176011207
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    152.119 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51481261 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo