24176  ECAK30/C3W33

SKF
24176 ECAK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00068824
No. Fabricante 24176 ECAK30/C3W33
Precio103,816.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24176 ECAK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00068824
No. Fabricante 24176 ECAK30/C3W33
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
Precio103,816.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24176 E CAK30 C3 W33 BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    380 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ancho general
    243 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    340 rpm
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    241
  • Número de Upc del fabricante
    7316570202298
  • UPC_NO
    7316570202298
  • Peso
    708.34 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    530 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos