Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno220 mm
- Diámetro exterior420 mm
- Ancho general420 mm
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.800 rpm
- Radio de filete0.1970 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176011214
- País de origenJP
- UPC_NO029176011214
- Código de armonización8482300080
- Peso163.142 lb
- Capacidad de carga dinámica radial52830115 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación