Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno220 mm
- Diámetro exterior420 mm
- Ancho general122 mm
- Tipo de jaulaMecanizado - Dos piezas
- Material de la jaulaLatón
- Autorización internaCN
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Tipo de orificioRonda
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- RPM Máx.760 rpm
- Tipo separableCojinete separable
- Radio de filete0.2362 pulg., 6.000 mm
- Serie294
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359291117
- País de origenJP
- UPC_NO4547359291117
- Código de armonización8482.30.0080
- Peso171.519 lb
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial515000 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.