29452M

NSK
29452M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 260 mm, 480 mm OD, 480 mm Ancho
Artículo MI #00068835
No. Fabricante 29452M
Precio30,399.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29452M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 260 mm, 480 mm OD, 480 mm Ancho
Artículo MI #00068835
No. Fabricante 29452M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30,399.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29452 M BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    480 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    710 rpm
  • Radio de filete
    0.1970 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176011238
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176011238
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    231.485 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63396138 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo