Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno380 mm
- Diámetro exterior670 mm
- Ancho general670 mm
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.480 rpm
- Radio de filete0.2360 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176069307
- País de origenJP
- UPC_NO029176069307
- Código de armonización8482300080
- Peso559.974 lb
- Capacidad de carga dinámica radial10790832 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación