Motion
I-37611 CAM2/C3W33

SKF
I-37611 CAM2/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068874
No. Fabricante I-37611 CAM2/C3W33
Precio14,811.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
I-37611 CAM2/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068874
No. Fabricante I-37611 CAM2/C3W33
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
Su precio$14,811.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
I 37611 CAM2 C3 W33 BRG
  • Rodamientos de rodillos esféricos para aplicaciones especiales

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    138 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +392 °F
  • Material de la jaula
    Latón
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    263
  • Número de Upc del fabricante
    7316576600807
  • UPC_NO
    7316576600807
  • Peso
    194.45 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para aplicaciones especiales
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos