Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 640 mm D.E., 190 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #00068877
No. Fabricante F-803114

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F-803114.PRL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    640 mm
  • Ancho general
    190 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    0
  • UPC_NO
    4012801965330
  • Peso
    611.60 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos