Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24196BK30MB.C3

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 790 mm D.E., 308 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00068885
No. Fabricante 24196BK30MB.C3

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24196BK30MB.C3 ESFÉRICA DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    480 mm
  • Diámetro exterior
    790 mm
  • Ancho general
    308 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801303903
  • Peso
    1357.40 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo