Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno500 mm
- Diámetro exterior720 mm
- Ancho general167 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras de aceite y orificios en el anillo exterior
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica3750000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática8100000 N
- RPM máximas (grasa)380 rpm
- RPM Máx.480 rpm
- Material de la jaulaJaula de latón
- AplicaciónMaquinaria general
- Radio de filete5 mm
- SerieRodillo esférico Serie 230
- Número de Upc del fabricante029176089176
- UPC_NO029176089176
- Código de armonización8482300080
- Peso498.24 lb
- Velocidad máxima480 rpm
- DescripciónCojinete de rodillos esféricos, serie 230
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación