230/530CAME4

NSK
230/530CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068938
No. Fabricante 230/530CAME4
Precio95,925.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
230/530CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068938
No. Fabricante 230/530CAME4
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
Precio95,925.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
230/530 CAME4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    530 mm
  • Diámetro exterior
    780 mm
  • Ancho general
    185 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    4400000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    9200000 N
  • RPM máximas (grasa)
    340 rpm
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    5 mm
  • Serie
    230
  • Número de Upc del fabricante
    029176089190
  • UPC_NO
    029176089190
  • Código de armonización
    8482300080
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo