230/630 CA/C08W509

SKF
230/630 CA/C08W509

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 920 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00069011
No. Fabricante 230/630 CA/C08W509
Precio119,756.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
230/630 CA/C08W509

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 920 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00069011
No. Fabricante 230/630 CA/C08W509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119,756.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
230/630 CA C08 W509 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), característica de especificación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    630 mm
  • Diámetro exterior
    920 mm
  • Ancho general
    212 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    Fila doble
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    1550732 lbf
  • Capacidad de carga estática
    2810112 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    260 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577310682
  • UPC_NO
    7316577310682
  • Peso
    1184.76 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), característica de especificación
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos