230/710-B-MB

FAG (Schaeffler)
230/710-B-MB

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00069024
No. Fabricante 230/710-B-MB
Precio245,997.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230/710-B-MB

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00069024
No. Fabricante 230/710-B-MB
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
Precio245,997.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
230/710-B-MB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    710 mm
  • Diámetro exterior
    1030 mm
  • Ancho general
    236 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    590 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Radio de filete
    6 mm
  • Serie
    230
  • Peso
    1.459458 lb
  • Velocidad máxima
    590 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-B-MB , nervaduras simétricas 3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos