Descripción general
Descripción del fabricante
230/710 CAME4 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno710 mm
- Diámetro exterior1030 mm
- Ancho general236 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica7100000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática1.58E7 N
- RPM máximas (grasa)240 rpm
- RPM Máx.340 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Radio de filete6 mm
- Serie230
- Número de Upc del fabricante029176089220
- UPC_NO029176089220
- Código de armonización8482300080
- Peso647.292 kg
- Velocidad máxima340 rpm
- DescripciónRodamiento de rodillos esféricos, serie 230
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature