230/850-B-K-MB-T52BW-C3

FAG (Schaeffler)
230/850-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1220 mm D.E., 272 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00069059
No. Fabricante 230/850-B-K-MB-T52BW-C3
Precio288,549.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230/850-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1220 mm D.E., 272 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00069059
No. Fabricante 230/850-B-K-MB-T52BW-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$288,549.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
230/850-B-K-MB-T52BW-C3 RODILLO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    850 mm
  • Diámetro exterior
    1220 mm
  • Ancho general
    272 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    490 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4012801346177
  • Peso
    2200.00 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos