231/530BL1W33

NTN
231/530BL1W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00069092
No. Fabricante 231/530BL1W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
231/530BL1W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00069092
No. Fabricante 231/530BL1W33

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
231/530BL1W33 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    530 mm
  • Diámetro exterior
    870 mm
  • Ancho general
    272 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.2953 pulg., 7.500 mm
  • Serie
    231
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792843
  • UPC_NO
    4547359792843
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    1391.298 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo