230/670-B-K-MB-T52BW-C3

FAG (Schaeffler)
230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 980 mm D.E., 230 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00069094
No. Fabricante 230/670-B-K-MB-T52BW-C3
Price$164,194.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 980 mm D.E., 230 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00069094
No. Fabricante 230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$164,194.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    670 mm
  • Diámetro exterior
    980 mm
  • Ancho general
    230 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4012801345941
  • Peso
    1298.00 lb
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-B-K-MB , nervaduras simétricas 3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo