231/530 CAK/C08W507

SKF
231/530 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C08
Artículo MI #00069113
No. Fabricante 231/530 CAK/C08W507
Precio146,346.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
231/530 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C08
Artículo MI #00069113
No. Fabricante 231/530 CAK/C08W507
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
Precio146,346.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
231/530 BARRIL/C08W507 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    530 mm
  • Diámetro exterior
    870 mm
  • Ancho general
    272 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C08
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    670 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 231
  • UPC_NO
    7316577654762
  • Peso
    1510.83 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    670 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo